Motion
UTRE-6.00

PCI
UTRE-6.00

Suiveur de came à rainure en U - 5.9375 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 5.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363066
N° MFRUTRE-6.00
Prix1,957.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRE-6.00

Suiveur de came à rainure en U - 5.9375 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 5.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363066
N° MFRUTRE-6.00
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
Prix1,957.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    2.1300 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Point Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.9375 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Filetage Taille  
    2-12
  • Poids
    23.99 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.5000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en U
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • CUP_NON
    841946108241

Aperçu

Description du fabricant
UTRE-6.00
  • Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon