Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique2.8800 po
- Excentricité0.060 po
- Point Diamètre6.0000 po
- Rouleau Diamètre6.9375 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids35.48 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.5000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en U
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- CUP_NON841946108265
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement