Motion
CIRE-4.00-HT

PCI
CIRE-4.00-HT

Rouleau à poutre en I et à rainure - 3.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI09363077
N° MFRCIRE-4.00-HT
Prix333.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-4.00-HT

Rouleau à poutre en I et à rainure - 3.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI09363077
N° MFRCIRE-4.00-HT
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
Prix333.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.9800 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    4.86 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2064 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CIRE-HT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946129819

Aperçu

Description du fabricant
CIRE-4.00-HT
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon