Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.2800 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.46 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2565 lbf
- Capacité de charge statique radiale2168 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139764
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.