Motion
PXRE-3.00A-HT

PCI
PXRE-3.00A-HT

Suiveur de came cylindrique - Série PXRE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09363101
N° MFRPXRE-3.00A-HT
Prix433.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXRE-3.00A-HT

Suiveur de came cylindrique - Série PXRE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09363101
N° MFRPXRE-3.00A-HT
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
Prix433.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    1.7800 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5827 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946139801

Aperçu

Description du fabricant
PXRE-3.00A-HT
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif