Motion
CXRE-3.50-R

PCI
CXRE-3.50-R

Suiveur de came rompu - série CXRE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09363117
N° MFRCXRE-3.50-R
Prix714.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-3.50-R

Suiveur de came rompu - série CXRE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09363117
N° MFRCXRE-3.50-R
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
Prix714.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    2.0300 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur du filetage
    1.3900 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    6.38 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CXRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946134950

Aperçu

Description du fabricant
CXRE-3.50-R
  • Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif