Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.5300 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.89 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3828 lbf
- Capacité de charge statique radiale3398 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946140012
Aperçu
- Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.