Motion
200-2TTRB

TSUBAKI (UST)
200-2TTRB

200-2TTRB
N° D’ARTICLE MI09364859
N° MFR200-2TTRB
Prix1,440.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
200-2TTRB

200-2TTRB
N° D’ARTICLE MI09364859
N° MFR200-2TTRB
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
Prix1,440.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    24.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
200-2 BOÎTE DE 10FT RIV TITAN