Motion
50BS48 7/8

TSUBAKI (UST)
50BS48 7/8

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, Alésage fini, 0.8750 po d’alésage, 48 dents
N° D’ARTICLE MI09364948
N° MFR50BS48 7/8
Prix171.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50BS48 7/8

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, Alésage fini, 0.8750 po d’alésage, 48 dents
N° D’ARTICLE MI09364948
N° MFR50BS48 7/8
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
Prix171.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.1560 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.9100 po
  • Diamètre du pas
    9.5560 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    9.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039330246
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
50B48F-7/8 HT