Motion
60BS42 1 1/8

TSUBAKI (UST)
60BS42 1 1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, Alésage fini, 1.1250 po d’alésage, 42 dents
N° D’ARTICLE MI09365070
N° MFR60BS42 1 1/8
Prix213.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60BS42 1 1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, Alésage fini, 1.1250 po d’alésage, 42 dents
N° D’ARTICLE MI09365070
N° MFR60BS42 1 1/8
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
Prix213.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.5680 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.4600 po
  • Diamètre du pas
    10.0370 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    12.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039334121
  • Nombre de Dents  
    42
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
60B42F 1-1/8 HT