Motion
60BS54 1 1/8

TSUBAKI (UST)
60BS54 1 1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, Alésage fini, 1.1250 po d’alésage, 54 dents
N° D’ARTICLE MI09365079
N° MFR60BS54 1 1/8
Prix259.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60BS54 1 1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, Alésage fini, 1.1250 po d’alésage, 54 dents
N° D’ARTICLE MI09365079
N° MFR60BS54 1 1/8
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
Prix259.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.4300 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.3300 po
  • Diamètre du pas
    12.8890 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039334510
  • Nombre de Dents  
    54
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
60B54F 1-1/8 HT