Motion
PL075X115SS

TSUBAKI (UST)
PL075X115SS

Bague sans clé - série AS, DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI09365276
N° MFRPL075X115SS
Prix1,408.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL075X115SS

Bague sans clé - série AS, DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI09365276
N° MFRPL075X115SS
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
Prix1,408.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16390 psi
  • Poussée transmise maximale
    26180 lb
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    173 N/mm^2
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    50 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    3179 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    26180 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL075X115 AS-SS