Motion
TS250X9TUFP

PCI
TS250X9TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 9.0000 in Travel, 10.3750 in Bolt Center, 14.8750 in Length, Carbon Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386006
N° MFRTS250X9TUFP
Prix297.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TS250X9TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 9.0000 in Travel, 10.3750 in Bolt Center, 14.8750 in Length, Carbon Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386006
N° MFRTS250X9TUFP
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
Votre prix297.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    14.8750 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Téléscopique
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    10.3750 po
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    841946122919

Aperçu

Description du fabricant
TS250X9TUFP
  • Les cadres de prise en charge télescopiques PCI sont dotés de notre tige d’indicateur exclusive, montrant à l’utilisateur exactement combien de déplacements sont disponibles dans les deux sens
  • Les cadres télescopiques sont montés sur le côté et leur conception permet à la poulie et aux roulements d’être en porte-à-faux à l’extérieur du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon