Motion
TS300X18TUFP

PCI
TS300X18TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 18.0000 in Travel, 28.6250 in Bolt Center, 28.6250 in Length, Carbon Steel Material, 10.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386008
N° MFRTS300X18TUFP
Prix468.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TS300X18TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 18.0000 in Travel, 28.6250 in Bolt Center, 28.6250 in Length, Carbon Steel Material, 10.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386008
N° MFRTS300X18TUFP
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
Prix468.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    28.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    28.6250 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Téléscopique
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    21.1250 po
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    841946122964

Aperçu

Description du fabricant
TS300X18TUFP
  • Les cadres de prise en charge télescopiques PCI sont dotés de notre tige d’indicateur exclusive, montrant à l’utilisateur exactement combien de déplacements sont disponibles dans les deux sens
  • Les cadres télescopiques sont montés sur le côté et leur conception permet à la poulie et aux roulements d’être en porte-à-faux à l’extérieur du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon