Spécifications
Dimensions
- Base Largeur10.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre21.1250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Global Longueur21.1250 po
- Largeur totale10.0000 po
- Diamètre de la tige1 po
- Voyage12.0000 po
- Poids33 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreTéléscopique
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.15.6250 po
- SérieTS
- CUP_NON841946122988
Aperçu
- Les cadres de prise en charge télescopiques PCI sont dotés de notre tige d’indicateur exclusive, montrant à l’utilisateur exactement combien de déplacements sont disponibles dans les deux sens
- Les cadres télescopiques sont montés sur le côté et leur conception permet à la poulie et aux roulements d’être en porte-à-faux à l’extérieur du cadre du convoyeur