Motion
TS250X9TUFP-SS

PCI
TS250X9TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 9.0000 in Travel, 10.3750 in Bolt Center, 14.8750 in Length, Stainless Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386014
N° MFRTS250X9TUFP-SS
Prix676.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TS250X9TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - TS Series, Telescoping Type, 9.0000 in Travel, 10.3750 in Bolt Center, 14.8750 in Length, Stainless Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09386014
N° MFRTS250X9TUFP-SS
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
Votre prix676.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    14.8750 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Téléscopique
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    10.3750 po
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    841946123039

Aperçu

Description du fabricant
TS250X9TUFP-SS
  • Les cadres de prise en charge télescopiques PCI sont dotés de notre tige d’indicateur exclusive, montrant à l’utilisateur exactement combien de déplacements sont disponibles dans les deux sens
  • Les cadres télescopiques sont montés sur le côté et leur conception permet à la poulie et aux roulements d’être en porte-à-faux à l’extérieur du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon