Motion
MPTR-50

PCI
MPTR-50

Suiveur de came plate - série MPTR, diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 38 mm, diamètre de goujon de 16 mm, longueur de goujon de 50 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395812
N° MFRMPTR-50
Prix153.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTR-50

Suiveur de came plate - série MPTR, diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 38 mm, diamètre de goujon de 16 mm, longueur de goujon de 50 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395812
N° MFRMPTR-50
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
Prix153.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3150 po
  • Largeur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    38 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Goujon Longueur  
    50 mm
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 2 mm
  • Poids
    1.188 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    3626 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946125422
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3622 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3622 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTR
  • Capacité de charge statique
    2140 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946125422

Aperçu

Description du fabricant
MPTR-50
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application