Motion
MPTR-72

PCI
MPTR-72

Suiveur de came plate - série MPTR, diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 1.9490 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395813
N° MFRMPTR-72
Prix211.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTR-72

Suiveur de came plate - série MPTR, diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 1.9490 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395813
N° MFRMPTR-72
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
Prix211.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3150 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    42 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    1.9490 po
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5 mm
  • Poids
    3.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    13180 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946126870
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10854 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10854 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTR
  • Capacité de charge statique
    14800 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946126870

Aperçu

Description du fabricant
MPTR-72
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application