Motion
CTR-2.75E-R

PCI
CTR-2.75E-R

Suiveur de came rêvé - série CTR-R, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395838
N° MFRCTR-2.75E-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-2.75E-R

Suiveur de came rêvé - série CTR-R, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395838
N° MFRCTR-2.75E-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.85 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTR-R
  • CUP_NON
    841946135247

Aperçu

Description du fabricant
CTR-2.75E-R
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage