Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.4720 po
- Largeur totale1.9880 po
- Point Diamètre100 mm
- Rouleau Diamètre140 mm
- Rouleau Largeur48.90 mm
- Goujon Diamètre30 mm
- Goujon Longueur30 mm
- Longueur du filetage40 mm
- Filetage TailleM30 X 3.5
- Poids10.56 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure100 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17942 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946130310
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale14292 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMVTR
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946130310
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement