Motion
UTR-1.75-R

PCI
UTR-1.75-R

Suiveur de came à rainure en U - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7510 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395866
N° MFRUTR-1.75-R
Prix304.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTR-1.75-R

Suiveur de came à rainure en U - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7510 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395866
N° MFRUTR-1.75-R
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
Prix304.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7510 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.4100 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    956 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    480 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en U
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    UTR-R
  • CUP_NON
    841946124616

Aperçu

Description du fabricant
UTR-1.75-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement