Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids3.75 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePXR-R
- CUP_NON841946134776
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux