Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.5600 po
- Taille du filetage2-12
- Poids18.12 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePXR-R
- CUP_NON841946134974
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux