Motion
140C150T009S1A

MASTER PT
140C150T009S1A

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 9:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09412683
N° MFR140C150T009S1A
Prix6,435.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
140C150T009S1A

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 9:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09412683
N° MFR140C150T009S1A
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
Prix6,435.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    9:1

Détails

  • Trousse de base compatible
    6011246
  • Puissance d’entrée
    1.52 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Régime de sortie
    190 tr/min
  • Couple de sortie
    434
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    C150

Aperçu

Description du fabricant
6140C150T009S1A C150T009N140 MAIN-D’ŒUVRE MINCE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good