Motion
HQCWC721-200-B5-H-P15

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428065
N° MFRHQCWC721-200-B5-H-P15
Prix6,246.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428065
N° MFRHQCWC721-200-B5-H-P15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,246.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    49.1 lb, 22.27 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08992-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC721-200-B5-H-P15 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS