Motion
PL5090-010-0403300901-19.0

BOSTON GEAR
PL5090-010-0403300901-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI09428213
N° MFRPL5090-010-0403300901-19.0
Prix4,981.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PL5090-010-0403300901-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI09428213
N° MFRPL5090-010-0403300901-19.0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,981.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Taille d’entrée
    19 mm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    3.3248 kg, 7.33 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01722
  • Numéro CUP du fabricant
    191191119715
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    10:1
  • Série
    PL5090
  • CUP_NON
    191191119715

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE PL5090-010-0403300901-19.0 AE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon