Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio40:1
- Poids18.1 lb, 8.21 kg
Details
- Trousse de coussinetsP10
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW09808
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700
Aperçu
Description du fabricant
SSHQC713-40K-B5-HS1-P10 BOIS INOXYDABLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité