Motion
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09428310
N° MFRSSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3
Price$4,342.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09428310
N° MFRSSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,342.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    180
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    180
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    54.1 lb, 24.54 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04308
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    SSF
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSF7180-60KC-B5-GS1-FUTSS-3 INOXYDABLE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté