Motion
FWA738-100E-B5-K

BOSTON GEAR
FWA738-100E-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09428378
N° MFRFWA738-100E-B5-K
Prix8,191.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA738-100E-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09428378
N° MFRFWA738-100E-B5-K
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
Prix8,191.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    100.1 lb, 45.405 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10374
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    formules de travail flexibles

Aperçu

Description du fabricant
FWA738-100E-B5-K RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon