Motion
SSQCWD713-200-B5-MS

BOSTON GEAR
SSQCWD713-200-B5-MS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09428411
N° MFRSSQCWD713-200-B5-MS
Prix5,235.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSQCWD713-200-B5-MS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09428411
N° MFRSSQCWD713-200-B5-MS
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
Prix5,235.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    34.1 lb, 15.47 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W09051
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSQCWD713-200-B5-MS BOIS INOXYDABLE