Motion
SSF715-40K-B5-HS1

BOSTON GEAR
SSF715-40K-B5-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09428450
N° MFRSSF715-40K-B5-HS1
Prix2,804.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF715-40K-B5-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09428450
N° MFRSSF715-40K-B5-HS1
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
Prix2,804.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    22.1 lb, 10.02 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10445
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSF715-40K-B5-HS1 VITESSE DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE