Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio40:1
- Poids78.1 lb, 35.426 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP30
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW10523-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B7