Motion
HWA721-900-H-P16

BOSTON GEAR
HWA721-900-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428467
N° MFRHWA721-900-H-P16
Prix5,272.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HWA721-900-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428467
N° MFRHWA721-900-H-P16
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
Prix5,272.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.83 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10534-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HWA721-900-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like