Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio600:1
- Poids83.1 lb, 37.69 kg
Details
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW10989-OLD
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- SérieHFWC
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
HFWC730-600-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité