Motion
FWA732-100E-B5-H

BOSTON GEAR
FWA732-100E-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428698
N° MFRFWA732-100E-B5-H
Prix6,549.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA732-100E-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428698
N° MFRFWA732-100E-B5-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,549.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    80.10 lb, 36.33 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07576-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA732-100E-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS