Motion
TB2053
Rondelle de butée à manchon uni - 1.2500 po DI, 3.3125 po DE, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI09428921
N° MFRTB2053
Prix30.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - 1.2500 po DI, 3.3125 po DE, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI09428921
N° MFRTB2053
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
Votre prix30.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    13.79 MPa;2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.3125 po
  • Longueur totale
    0.1250 po
  • Poids
    0.002 lb, 0.907 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Série
    Bost-Bronz
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée
  • CUP_NON
    781711135419

Aperçu

Description du fabricant
TB2053 ROULEMENT DE POUSSIÈRE