Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3770 po, 34.98 mm
- Bride Diamètre2.0000 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride3.18 mm;0.1250 po
- Diamètre intérieur1.3750 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Longueur0.7500 po
- Taille d’arbre recommandée1.3750 po
- Épaisseur0.1255 po, 3.19 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile; flanqué
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulement à bride bronze fritté imprégné d'huile BOST-BRONZ
- Tolérance du diamètre intérieur+0.000-0.001 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Tolérance du diamètre extérieur+0.002 à +0.003 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBOST-BRONZ
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, Mil-B-5687C TYPE 1 comp A, SAE-841, Type 2
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride