Motion
F710-60-B5-H

BOSTON GEAR
F710-60-B5-H

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09433168
N° MFRF710-60-B5-H
Prix1,245.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-60-B5-H

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09433168
N° MFRF710-60-B5-H
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
Prix1,245.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    10.10 lb, 4.58 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    43946
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
F710-60-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS