Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio600:1
- Poids27.1 lb, 12.29 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant45315-OLD
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711453155
Aperçu
Description du fabricant
HFWC718-600-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité