Motion
SRF718W-60-B5-G

BOSTON GEAR
SRF718W-60-B5-G

SRF718 rouge S/R. 60:1 Ratio, BASE CHANGEÉE « W », assemblage « G »
N° D’ARTICLE MI09433416
N° MFRSRF718W-60-B5-G
Prix3,313.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SRF718W-60-B5-G

SRF718 rouge S/R. 60:1 Ratio, BASE CHANGEÉE « W », assemblage « G »
N° D’ARTICLE MI09433416
N° MFRSRF718W-60-B5-G
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
Prix3,313.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711459126

Aperçu

Description du fabricant
SRF718W-60-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS