Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Pas diamétral8
- Largeur de la face1.5000 po
- Diamètre du pas2.7500 po
- Angle de pression20 °
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de dents22
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711462003
Aperçu
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
- Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.