Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.00 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du cadre NEMA/IEC42CZ
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio40:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711462614
Aperçu
Description du fabricant
F710B-40-B4-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité