Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Poids30.10 lb, 13.65 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant46990-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711469903
Aperçu
Description du fabricant
H724-15-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité