Motion
F247D-PH-17-B11-H1

BOSTON GEAR
F247D-PH-17-B11-H1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 2.1250 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 247 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09433643
N° MFRF247D-PH-17-B11-H1
Prix16,464.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F247D-PH-17-B11-H1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 2.1250 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 247 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09433643
N° MFRF247D-PH-17-B11-H1
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
Prix16,464.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.67 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200
  • CUP_NON
    781711472378

Aperçu

Description du fabricant
F247D-PH-17-B11-H1 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif