Motion
MCB128144

BOSTON GEAR
MCB128144

Manchon uni et roulement à bride - 203.20 mm, DI 8.0000 po, D.E 9.0000 po, Longueur 13.0000 po, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI09433683
N° MFRMCB128144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
MCB128144

Manchon uni et roulement à bride - 203.20 mm, DI 8.0000 po, D.E 9.0000 po, Longueur 13.0000 po, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI09433683
N° MFRMCB128144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0000 po
  • Valeur P maximale
    3000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Épaisseur
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Poids
    61.000 lb, 27.669 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériau de la bague
    Noyé
  • Description
    Roulement, barre, âme, 660 bronze moulé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Bronze moulé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCB128144
  • Numéro CUP du fabricant
    781711476840
  • Matériel
    660 Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Pression maximale
    3000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    75000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Ours-N-Bronz
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    781711476840

Aperçu

Description du fabricant
BARRE CORDONNÉE MCB128144 B-N-B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif