Motion
F732-25F-B9-J

BOSTON GEAR
F732-25F-B9-J

F732 rouge S/R. 25:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09433689
N° MFRF732-25F-B9-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-25F-B9-J

F732 rouge S/R. 25:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09433689
N° MFRF732-25F-B9-J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.25 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711477465

Aperçu

Description du fabricant
F732-25F-B9-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon