Motion
726B-60-G

BOSTON GEAR
726B-60-G

726 rouge S/R. 60:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09433696
N° MFR726B-60-G
Prix2,703.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
726B-60-G

726 rouge S/R. 60:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09433696
N° MFR726B-60-G
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
Prix2,703.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711477809

Aperçu

Description du fabricant
726B-60-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS