Motion
FWA726-100-B5-H

BOSTON GEAR
FWA726-100-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09433826
N° MFRFWA726-100-B5-H
Prix4,445.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA726-100-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09433826
N° MFRFWA726-100-B5-H
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
Prix4,445.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48993-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    781711489932

Aperçu

Description du fabricant
FWA726-100-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS