Motion
RFWC738-300E-B7-G

BOSTON GEAR
RFWC738-300E-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 180
N° D’ARTICLE MI09433903
N° MFRRFWC738-300E-B7-G
Prix9,691.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWC738-300E-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 180
N° D’ARTICLE MI09433903
N° MFRRFWC738-300E-B7-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,691.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    115.1 lb, 52.21 kg

Détails

  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    49583
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
RFWC738-300E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon