Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.75 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
- Poids101.1 lb, 45.858 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant49585
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711495858